3M(スリーエム)
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ グラフィックス
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。
水や油がかかっても効果が持続します。
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途
屋内・半屋外兼用。
工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
取付け方法
貼付タイプ(粘着シール)
材質
プラスチック
寸法(縦×横)(mm)
250×370
引張強度(N/25mm)
310
粘着力(N/25mm)
18
内容量
1枚
注意
※平面用です。床材やその表面状態によってはプライマーの併用をお勧めする場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39583503
SW ASHI
足もと注意
¥
3,944
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39583485
SW SAYU
左右確認
¥
3,944
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39583476
SW TOMARE
とまれ
¥
3,944
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39583494
SW YUBI
指差呼称
¥
3,944
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 すべり止めテープのはがし方
参考になった
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 シマ鋼板面への施工方法
参考になった