光
ピクトサイン 上下左右方向指示
(2件のレビュー)
上下左右の方向指示に使用できます。
用途
引き戸等の開閉方向の指示などに使用できます。
取付け方法
テープ付
材質
アクリル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39583896
UP3331
364-7251
3
30×30
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
39583905
UP3551
005-5034
5
50×50
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください