曜日別特売

耐震マット

耐震マット - プロセブン耐震マット - プロセブン耐震マット - プロセブン耐震マット - プロセブン耐震マット - プロセブン耐震マット - プロセブン耐震マット - プロセブン耐震マット - プロセブン
(2件のレビュー)

プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。
震度7クラスの地震に対応できます。
優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。
敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。
水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。

材質ウレタンゲルブルー種別耐震マット
注意
※ご使用前に対象物の汚れ・水分・油分などを取り除いてください。
※物を吊り下げたりしないでください。
※底面が平らでないものには、使用できません。
※はっ水性の物には使用できません。
※設置には、マット全面に荷重がかかるように使用ください。
※高温、高湿の環境では使用年数が短くなることがあります。
※取り外しについては、急激にはがすと、床面、設置面などの被着材側を破損する恐れがありますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
均等荷重(kg)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39584623PN2016L1セット(16枚)64(16枚で)20×20×5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39584632PN30L1セット(4枚)40(4枚で)30×30×5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39584641PN40L1セット(4枚)64(4枚で)40×40×5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39584657PN50L1セット(4枚)100(4枚で)50×50×5
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39584666PN1001L1セット(1枚)100(1枚で)100×100×5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39584666
2019-03-31
用途: 人形型オブジェの設置
建設業・工事業

やや高重心のオブジェ設置で、床にアンカー等も打てずに耐震(転倒、移動防止)を考慮して使用しました。予想以上に強い粘着力と柔軟性の為、オブジェ上方でワイヤー補強してシッカリ収まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39584657
2016-11-08
用途: 家具転倒防止
田尻建設有限会社

良い・・・・・・・・・・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする