萩原工業
ターピー マクラ土のう
マクラ型の特殊土のう袋。道路工事専用排水工事やバリケードウエイトにも最適です。
用途
道路工事排水工事や法面設置など。
寸法(縦×横)(mm)
250×900
質量(kg/パック)
9
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
377-8665
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
9
内容量
1パック(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39584763
MD2590300
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください