曜日別特売

防災ずきん

防災ずきん - 吉野

(財)日本防炎協会認定品です。
防炎・遮熱シートとしてもご使用いただける生地で製作したデラックスタイプです。
アルミ蒸着のため生地がしっかりしています。
貴重な小物を容易に収納可能なメッシュポケット付きです。

仕様反射テープ付、ネームプレート付トラスコ品番384-4170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×490材質(裏)難燃ポリエステル材質(表)セミカーボンとアルミ蒸着をラミネートした複合品芯材難燃ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31270437YS-AJZ
13,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39584815YSAJZ
13,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする