曜日別特売

電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形

電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形 - KITO(キトー)電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形 - KITO(キトー)電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形 - KITO(キトー)電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形 - KITO(キトー)

商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。
デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。
メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。

仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
材質(チェーン)
フック間最短距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39584964EDX10ST0.103ロードチェーン/ニッケルメッキ特殊合金鋼315
149,710
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39584973EDX16ST0.163ロードチェーン/ニッケルメッキ特殊合金鋼330
216,620
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39584982EDX24ST0.243ロードチェーン/ニッケルメッキ特殊合金鋼330
216,620
209,800
230,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする