電気チェーンブロックαシリーズ 1速形

電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 - 象印チェンブロック電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 - 象印チェンブロック電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 - 象印チェンブロック電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 - 象印チェンブロック電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 - 象印チェンブロック

高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。

標準揚程(m)6仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
巻上げ速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249367AS-K06600.0613
130,500
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31249376AS-K10600.113
130,500
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249385AS-K16600.1615
180,200
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
31249394AS-K25600.2510
180,200
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39585156ASK16600.1615.0
132,100
取扱い終了
代替品有
39585165ASK06600.0613.0
93,700
取扱い終了
代替品有
39585341ASK10600.113.0
93,700
取扱い終了
代替品有
39585357ASK25600.2510.0
132,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39585156ASK166007966823AS-016-6ASK1660 αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロック 07966823αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型象印チェンブロック1個
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39585165ASK066007966787AS-006-6ASK0660 αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロック 07966787αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型象印チェンブロック1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39585341ASK106007966805AS-01-6ASK1060 αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロック 07966805αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型象印チェンブロック1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39585357ASK256007966848AS-025-6ASK2560 αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロック 07966848αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型象印チェンブロック1個
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする