プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用)

プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用) - 象印チェンブロックプレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用) - 象印チェンブロック
(7件のレビュー)

小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。
4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。

質量(kg)4.7最小回転半径(mm)900適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125適合レールI型内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39585174PT0250.25
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39585183PT0490.49
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 電動チェーンブロックを使うため
本州採石有限会社

前にも一度購入しているが、使いやすくて、フレームから吊り下げポイントが近いため、高さ目一杯吊り上げることが出来てうれしい。

2025-01-06
用途: ガス道具の倉庫内移動のために使用。
有限会社十和重機建設

1tぐらい吊り上げ可能と思われますが。安全面を考慮しての250kgかと思いますがこの価格帯で1t吊りがあると助かります。

対象商品 : 39585183
2023-05-24
用途: 軽トラ荷乗せ時
有限会社井手製作

H鋼の巾125㎜に問題無く取付出来ました。
ホイストMax490kgを取付出来ました。

対象商品 : 39585183
2022-11-20
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社伊正製作所

シンプルで使いやすいとおもいます。コストパフォーマンスも良い。

対象商品 : 39585183
2021-10-03
用途: 75×100のI型鋼にセットして米袋を吊り上げ移動の為。
農・林・水産業

小職は約500kgまで吊り上げ移動できる物を購入したが、何よりも50mから75m、100m、125m迄のI型鋼に使用可能で有ることに驚いた。

対象商品 : 39585174
2018-05-29
用途: 自宅に設けた趣味の工作室で重い工作物を扱うため、電動チェンブロックと併せて使用
製造業

50mmのH鋼レールで利用できる唯一のトロリーでしかも安価。
個人宅ですから1人で天井梁に設置できるレールは50mmH鋼が限界であったという物理的な制限があり、かつ必要充分でもあります。
工作室にトロリー付き電動チェンブロックがあるとどれほど便利か、同好の人たちにはぜひお伝えしたいものである。

1が参考にしています
対象商品 : 39585183
2014-04-06
用途: 自社工場のクレーン

スムーズに動きます。
H-125x60にはつきません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする