曜日別特売

β型小型電気チェーンブロック 1速形

β型小型電気チェーンブロック 1速形 - 象印チェンブロックβ型小型電気チェーンブロック 1速形 - 象印チェンブロックβ型小型電気チェーンブロック 1速形 - 象印チェンブロックβ型小型電気チェーンブロック 1速形 - 象印チェンブロックβ型小型電気チェーンブロック 1速形 - 象印チェンブロック
(1件のレビュー)

V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。

仕様1速形、2点押ボタン式質量(kg)10揚程(m)10電源コード(m)3JIS規格JIS B 8815フック間最短距離(mm)280定格時間(分)25材質(チェーン)ロードチェーン/V級表面硬化チェーン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
フック間最短距離(mm)
材質(チェーン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39585305BSK12A00.12510280ロードチェーン/V級表面硬化チェーン
174,400
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39585314BSK20A00.2010280ロードチェーン/V級表面硬化チェーン
184,400
159,800
175,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-02
用途: シャッター取り付け時
株式会社セフティー梅田建設業・工事業

以前に比べてあきらかにパワーダウンしました。前に使っていた物が古くなりパワーが落ちてきたので新しく買い直したのですが新しい方がパワーが弱いです。もう買う事はないでしょう。とても使い勝手がよかったので残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1が参考にしています
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする