象印チェンブロック
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。
本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
チェーン長(m)
材質(チェーン)
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39585323
PIHK2525
0.25
2.5
ロード・ハンド/2.5
ロードチェーン・ハンドチェーン/ステンレス
277
9
¥
149,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39585332
PIH00525
0.50
2.5
ロード・ハンド/2.5
ロードチェーン・ハンドチェーン/ステンレス
303
11.4
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください