バッテリーマイティ

バッテリーマイティ - トーヨーコーケン(TKK)バッテリーマイティ - トーヨーコーケン(TKK)バッテリーマイティ - トーヨーコーケン(TKK)

自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。

用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45内容量1台
注意
※車上渡しの商品となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39586312BM360電動式DC12
260,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39586321BM360S電動式DC24
270,000
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする