曜日別特売

ハンドマイティ

ハンドマイティ - トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティ - トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティ - トーヨーコーケン(TKK)

小型軽量の手巻き型ウインチです。

用途垂れ幕の巻き取りなどに。形状手巻き型材質スチール仕様メカニカルブレーキ型内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
能力(t)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
減速比
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39586337HM100B(最大)0.104×301/5手巻き型
45,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
39586346HM300(最大)0.305×401/4.5手巻き型
65,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39586355HM500(最大)早巻/0.14、普通巻/0.505×401/3.5(早巻)、1/12.5(普通巻)手巻き型
75,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする