ハイテナー用コボレ止めボード

ハイテナー用コボレ止めボード - TRUSCOハイテナー用コボレ止めボード - TRUSCOハイテナー用コボレ止めボード - TRUSCOハイテナー用コボレ止めボード - TRUSCOハイテナー用コボレ止めボード - TRUSCOハイテナー用コボレ止めボード - TRUSCOハイテナー用コボレ止めボード - TRUSCO

荷物の搬送時など、積載物のカゴ車パイプのすき間からの飛び出しや落下を防ぎ、作業の安全性を向上させます。
面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。

材質
面材:ポリプロピレン(PP)
取付金具:ポリプロピレン(PP)
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(荷崩れ防止など)用の内張りボード。内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39591255THTB5W362-95893.41100×800×1700
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39591264THTB1W362-95712.4800×600×1700
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする