TRUSCO
アルミパレット 単面二方差しタイプ
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途
主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。
仕様
単面二方差し
高さ(mm)
120
板幅(mm)
(中央)43
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39591404
TSBT1010
アルミ合金
500
1000
384-1944
1000
¥
47,640
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39591413
TSBT1111
アルミ合金
500
1000
384-1952
1100
¥
50,620
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。