TRUSCO
アルミパレット 片面二方差しタイプ
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途
主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。
仕様
片面二方差し
高さ(mm)
140
板幅(mm)
(中央)43
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39591422
TDBT1010
アルミ合金
750
1500
384-1910
1000
¥
59,520
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39591431
TDBT1111
アルミ合金
750
1500
384-1928
1100
¥
63,230
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。