曜日別特売

網パレバッグ

網パレバッグ - 吉野
(1件のレビュー)

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。
リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。
ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。
水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。

用途
網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。
産廃の分別ゴミのゴミ箱用。
工事現場のゴミ箱。
建築現場のゴミ箱。
材質耐候材入ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39591483YS-APB-10001000×800×850用1.93
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39591492YS-APB-12001200×1000×900用2.28
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39591483
2020-02-10
用途: 廃材処分に
建設業・工事業

パレットにちょうど良く収まるのでガラスの廃材に利用しようと思います。強度もありそうなので安心して使います。もう少し安くしてほしいです。10枚セットなどで割引してほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする