TRUSCO
リターンクッション
コンテナ内の商品を保護するクッションです。
ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。
オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
材質
ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
30
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合コンテナ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39591693
TRC20LY
384-1456
60
内寸W231×D333
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48941146
TRC-20L-GY
423-9547
60
内寸(mm)幅×奥行:231×333
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39591702
TRC20LGN
384-1448
60
内寸W231×D333
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48941155
TRC-50L-GY
423-9555
130
内寸(mm)幅×奥行:336×493
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39591711
TRC50LY
384-1472
130
内寸W336×D493
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
39591727
TRC50LGN
384-1464
130
内寸W336×D493
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません