岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス RB型コンテナーRB-28G 黄
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
用途
工業製品・部品の保管・輸送に最適です。
仕様
嵌合商品:ST-14C・19C・27C
適合
(蓋)RB-28G蓋
トラスコ品番
376-2297
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
適合カード差し
RB120×65、RB120×40、RB195×90、RB208×61SP、ST-1・2・3・4(別売)
外寸法・幅(mm)
478
外寸法・高さ(mm)
220
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
359
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
311
有効内寸法・高さ(mm)
203
有効内寸法・幅(mm)
412
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39592393
RB28G
27
478×359×220
イエロー
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800