岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
トレーコンテナー
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途
惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
材質
PP
フタの有無
なし
フタ
なし
名入れ
なし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39592411
T11
11
705×462×57
652×412×40
ブルー
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39592427
T12
12
630×440×64
582×392×52
イエロー
¥
2,930
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39592436
T20
18
703×464×79
656×419×64
ブルー
¥
3,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39592445
T22
17
703×462×86
658×418×59
イエロー
¥
3,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39592454
T24
21
703×464×88
656×419×73
イエロー
¥
3,960
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39592463
T30
27
703×464×110
656×419×94
イエロー
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39592472
T30
27
703×464×110
656×419×94
ブルー
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39592481
T33
32
702×462×137
657×417×115
ブルー
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800