リス
プラスケット
様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです。
用途
農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です。養鶏場にも最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
容量(L)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39592497
NO1000
376-2289
2.7
ブルー
87
810×560×263
¥
7,780
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
39592506
NO.950
376-2271
2.5
オレンジ
78
758×510×265
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください