三菱ケミカル
S型コンテナ
トラスコ品番
382-4942
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.97
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
521
外寸法・高さ(mm)
222
外寸法・奥行(mm)
436
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
386
有効内寸法・高さ(mm)
208
有効内寸法・幅(mm)
473
内容量
1個
注意
※標準パレットサイズのT-09(1100×900mm)モジュール可能のコンテナです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39592883
S40B
38.9
521×436×222
ライトイエロー
¥
7,901
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください