セキスイ
グリーンレーベルコンテナ フタ
材質
再生PP(ポリプロピレン)
外寸法・高さ(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39593032
GLF32
GL-321・GL-3215
366×265×22
グリーン
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39593041
GLF53
GL-531・GL-5315
530×366×22
グリーン
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください