曜日別特売

プラスチック棚用 追加棚板セット

プラスチック棚用 追加棚板セット - TRUSCO
(1件のレビュー)

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。

内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等積載量(kg/段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合高さ(mm)
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39594362TPT-234S50ネオグレー800350305.00(棚板間隔)2502.19
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
特別運賃
39594371TPT-234S-BK50ブラック800350305.00(棚板間隔)2502.19
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
特別運賃
08430073TPT-344S100ネオグレー900450571.00(棚板間隔)5153.91
3,850
取扱い終了
08430082TPT-345S100ネオグレー900450428.25(棚板間隔)3723.61
3,290
取扱い終了
37320586TPT-344S-BK100ブラック900450571.00(棚板間隔)5153.91
3,850
取扱い終了
特別運賃
37320595TPT-345S-BK100ブラック900450428.25(棚板間隔)3723.61
3,290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39594362
2014-01-23
用途: 銭湯脱衣場のタオルや洗面器を置く棚
有限会社ビバーク

とても軽く強度もあり、その他には露天風呂の椅子としても利用したいと思っています。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする