軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用

軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO

棚受金具と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止めです。

高さ(mm)86ネオグレー内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16289823M2-KBD12-NG393-39711.4
2,490
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39594581M2KBD9NG393-40041
2,090
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
16289832M2-KBD15-NG393-39891.8
2,860
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
16289848M2-KBD18-NG393-39972.2
3,300
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする