TRUSCO
軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16289638
M2-KRB12-NG
393-4012
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1.2
¥
7,290
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
返品不可
39594597
M2KRB9NG
393-4047
本体:スチール/粉体塗装
バー:ユニクロメッキ(Φ8mm)
1.1
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16289647
M2-KRB15-NG
393-4021
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1.3
¥
8,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
16289656
M2-KRB18-NG
393-4039
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1.5
¥
9,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください