曜日別特売

軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用

軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用 - TRUSCO

スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。

高さ(mm)59ネオグレー内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16289884M2-DRB12-NG393-39381.1
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39594606M2DRB9NG393-39620.8
2,570
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
16289893M2-DRB15-NG393-39461.4
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
16289902M2-DRB18-NG393-39541.7
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする