TRUSCO
フレックスワゴン用2列引出し
フレックスワゴン用引き出しセット
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
付属品
取付ブッシュ4個
適合径(Φmm)
(支柱径)25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39595087
FLW-1WYG
ヤングバンブーグリーン
393-1412
12
600×400×175
¥
10,280
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39595096
FLW-2WW
ホワイト
393-1536
15
750×500×175
¥
23,350
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39595071
FLW-1WW
ホワイト
393-1404
12
600×400×175
¥
20,010
取扱い終了
39595105
FLW-2WYG
ヤングバンブーグリーン
393-1544
15
750×500×175
¥
5,580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください