TRUSCO
フレックスワゴン用仕切板セット
フレックスワゴン用仕切板セット
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
セット内容
仕切り板W600用2枚、D400用2枚
質量(kg)
1
高さ(mm)
(仕切)67
取付ピッチ(mm)
50
適合寸法(mm)
(棚板)W600×D400用
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39595394
FLW-1SSETW
ホワイト
¥
3,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39595403
FLW-1SSETYG
ヤングバンブーグリーン
¥
3,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください