TRUSCO
フレックスワゴン用薄型1段引出し
フレックスワゴン用引き出しセット
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
付属品
取付ブッシュ4個
適合径(Φmm)
(支柱径)25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39595674
FLW-2ZW
ホワイト
750×500×110
¥
21,060
¥
10,490
¥
11,539
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39595683
FLW-2ZYG
ヤングバンブーグリーン
750×500×110
¥
24,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39595656
FLW-1ZW
ホワイト
600×400×110
¥
22,400
取扱い終了
39595665
FLW-1ZYG
ヤングバンブーグリーン
600×400×110
¥
18,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください