ラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付

ラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 - TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 - TRUSCO
仕様組立式仕切板4枚ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39596663RBW853S2W315050なし75自在×4ゴムホワイト
32,780
28,980
31,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
39596672RBW853S2YG315050-75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
32,780
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39596882RBW863S2W315050なし75自在×4ゴムホワイト
33,250
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596891RBW963S2W315050-75自在×4ゴムホワイト
34,970
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39596907RBW863S2YG315050-75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
33,250
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39596916RBW963S2YG315050なし75自在×4ゴムヤングバンブーグリーン
34,970
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする