曜日別特売

ラビットワゴン用引出し

ラビットワゴン用引出し - TRUSCOラビットワゴン用引出し - TRUSCOラビットワゴン用引出し - TRUSCOラビットワゴン用引出し - TRUSCOラビットワゴン用引出し - TRUSCOラビットワゴン用引出し - TRUSCOラビットワゴン用引出し - TRUSCO
均等積載量(kg/段)10材質スチール(メラミン焼き付け塗装)内容量1台
全6種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
段数
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39596925RBW55VW1ホワイト366-30438.4500×500×130
23,530
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39596934RBW55VYG1ヤングバンブーグリーン366-30358.4500×500×130
23,530
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39596943RBW64VW1ホワイト366-31678.2600×400×130
23,770
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39596952RBW64VYG1ヤングバンブーグリーン366-31598.2600×400×130
23,770
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39596961RBW55XW2ホワイト366-306013.2500×500×227
28,720
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39596977RBW55XYG2ヤングバンブーグリーン366-305113.2500×500×227
28,720
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする