TRUSCO
ラビットワゴン用追加棚板
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
仕様
表裏両用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
ホワイト
ヤングバンブーグリーン
間口W×奥行D×高さH(mm)
360×360×40
500×500×40
600×400×40
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39597022
RBW33TW
ホワイト
366-2985
1.1
360×360×40
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39597031
RBW33TYG
ヤングバンブーグリーン
366-2977
1.1
360×360×40
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39597047
RBW55TW
ホワイト
366-3027
2.2
500×500×40
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39597056
RBW55TYG
ヤングバンブーグリーン
366-3019
2.2
500×500×40
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39597065
RBW64TW
ホワイト
366-3141
2.1
600×400×40
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39597074
RBW64TYG
ヤングバンブーグリーン
366-3132
2.1
600×400×40
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください