TRUSCO
ライトビンラック Bタイプ
ハンドビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
材質
(本体)スチール
(ライトビン)樹脂
仕様
組立式
付属品
K-20 B・R・Y・YG各4個 フタ付
トラスコ品番
393-3202
質量(kg)
19.2
高さ(mm)
985
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
段数
4
最大積載量(kg)
80
内容量
1台
注意
※フレームの底板とハンドビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39597162
UPRL1004BF
900×430×985
80
¥
80,390
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません