ライトビントレー 樹脂製 透明フタ

ライトビントレー 樹脂製 透明フタ - TRUSCO

樹脂製ハンドビン(ボックス)の大(容量5L)用の透明フタです。

トラスコ品番393-9235材質AS樹脂質量(g)85間口W×奥行D×高さH(mm)197.5×155.5×10.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597284K20FTMK-20、B-P197.5×155.5×10.5クリア
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする