ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし

ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし - TRUSCOライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし - TRUSCO
(1件のレビュー)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。

材質
パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)
フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
丸込みフタ:ポリエチレン
フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9461幅(mm)485質量(kg)7高さ(mm)1600奥行(mm)370均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597494TUR-1485×370×160020固定片面
19,790
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39597494
2017-03-21
用途: 少人数のヘルメット掛けと保護具のホルダーとして使用

安定感が無いような気がするので、別途、転倒防止用品も必要です。
付属の工具掛け用のピンは頑丈で良好。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする