TRUSCO
小型作業デスク 標準タイプ
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。
50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
仕様
組立式
トラスコ品番
393-3199
引出し内寸法(mm)
469×373×39
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39597817
VU701NW
20
700
450
700~900
15.5
スチール
¥
70,270
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください