曜日別特売

ステンレスすし組バット

ステンレスすし組バット - TRUSCO
(1件のレビュー)

魚肉などの調理済み食材の保管用に最適です。
食品に使用できます。

材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39598002TTWA1392-00972151号197×138×35210×151×36
2,240
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39598011TTWA2392-01012602号213×153×35225×165×36
2,450
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39598027TTWA3392-01193003号228×163×39240×179×40
2,810
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39598036TTWA4392-01273604号243×183×44255×195×45
2,930
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39598045TTWA5392-01354155号259×199×47271×210×48
3,130
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39598045
2018-11-02
用途: エンジン部品の保管に使用。
卸売・小売業

高級感ある材質・しっかりとした厚み・丁寧な仕上げで非常に満足なのですが、ただ一つ重ねることができないのが少し残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする