ステンレス深型組バット (蓋)

ステンレス深型組バット (蓋) - TRUSCOステンレス深型組バット (蓋) - TRUSCOステンレス深型組バット (蓋) - TRUSCOステンレス深型組バット (蓋) - TRUSCOステンレス深型組バット (蓋) - TRUSCOステンレス深型組バット (蓋) - TRUSCOステンレス深型組バット (蓋) - TRUSCOステンレス深型組バット (蓋) - TRUSCO
(1件のレビュー)

素材に合わせてサイズを選定できます。
食品に使用できます。

材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ内容量1枚
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
呼び寸法
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39598492TFU10F392-0771T-FU-100.388号356×250×12
2,280
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39598501TFU11F392-0780T-FU-110.59号373×269×12
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39598517TFU12F392-0798T-FU-120.6210号415×296×13
3,020
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39598526TFU13F392-0801T-FU-130.7411号447×327×13
3,860
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39598535TFU14F392-0810T-FU-140.8812号485×356×13
4,590
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39598544TFU15F392-0828T-FU-151.0213号530×391×13
5,440
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39598553TFU16F392-0836T-FU-16、T-FU-171.2214号571×412×13
6,230
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39598562TFU18F392-0844T-FU-18、T-FU-191.7516号648×458×14
7,730
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
39598571TFU1F392-0682T-FU-10.080号147×116×10
670
499
549(税込)
当日出荷
39598587TFU2F392-0691T-FU-20.1S号174×123×10
710
539
593(税込)
当日出荷
39598596TFU3F392-0704T-FU-30.111号190×129×10
770
579
637(税込)
当日出荷
39598605TFU4F392-0712T-FU-40.132号202×148×10
820
619
681(税込)
当日出荷
39598614TFU5F392-0721T-FU-50.163号223×163×10
950
719
791(税込)
当日出荷
39598623TFU6F392-0739T-FU-60.194号238×183×10
1,240
939
1,033(税込)
当日出荷
39598632TFU7F392-0747T-FU-70.245号280×199×12
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39598641TFU8F392-0755T-FU-80.286号308×214×12
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39598657TFU9F392-0763T-FU-90.357号339×239×12
2,090
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39598553
2018-10-22
用途: 塗装用の吊り金具、洗浄
株式会社エリオ

前は板をかぶせていたが、サイズが合わないため、シンナーが蒸発してしまったが、
サイズがぴったりなのでとても良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする