MONOVATE(旧:日東金属工業)
ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
材質
タンク・フタ:ステンレス(SUS304)
蛇口:黄銅+メッキ
Oリング:ニトリルゴム(NBR)
板厚(mm)
1.2
取手
あり
仕様
フタ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外径×高さH(Φmm×mm)
内径×高さH(Φmm×mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39598675
ST-W-24
10
267×241
240×240
2.2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39598684
ST-W-30
20
330×301
300×300
3.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
39598693
ST-W-36
36
390×361
360×360
5.2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください