TRUSCO
クリーンフレックスワゴンCFL3型用 棚板
ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS304)
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
仕様
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
付属品
取付導電性ブッシュ4個
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39599113
CFL3-2T
750×500×50
¥
18,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39599122
CFL3-3T
900×600×50
¥
23,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
39599095
CFL3-1T
600×400×50
¥
15,400
取扱い終了
39599104
CFL3-0T
600×450×50
¥
16,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください