TRUSCO
クリーンフレックスCFL4型用棚板
ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS430)
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
仕様
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
付属品
取付ブッシュ4個
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39599314
CFL-4T
750×600×50
¥
11,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
39599323
CFL-3T
900×600×50
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
39599287
CFL-0T
600×450×50
¥
9,330
取扱い終了
39599296
CFL-1T
600×400×50
¥
8,800
取扱い終了
39599305
CFL-2T
750×450×50
¥
10,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください