分注瓶 ポンプ式

分注瓶 ポンプ式 - サンプラテック分注瓶 ポンプ式 - サンプラテック分注瓶 ポンプ式 - サンプラテック
(6件のレビュー)

一押しで定量の液が出ます。

材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)内容量1本
注意
アルコールにはご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
全高(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3959994434931504216829.6
360
359
395(税込)
当日出荷
3959995334943005319340.6
360
359
395(税込)
当日出荷
3959996234955006421654.5
410
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39599962
2022-06-24
用途: 洗剤を入れて使っています。
サービス業

しっかりしたつくりで、使いやすく気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 39599962
2020-05-09
用途: アルコール除菌用
製造業

アルコール除菌用に65%のエタノールを入れて使用していますが、吐出量も丁度良く2プッシュで手の平全体をしっかりエタノールで塗布出来ます

対象商品 : 39599944
2020-04-05
用途: 今は入り口に消毒液を入れて使用しています。
建設業・工事業

ポンプの量が、丁度良い感じです。本来の使用目的とは違うかと思いますが。

1が参考にしています
対象商品 : 39599962
2020-05-21
用途: 手の消毒
有限会社オクムラ富山製造業

会社のあちこちに消毒液を入れて活用してます。出来ればスプレータイプもあれば欲しかったです。

対象商品 : 39599962
2019-08-18
用途: スクラブ洗剤用
自動車・二輪車・自転車関連業

粘度の高い液には向かないのか、それともスクラブ入りだとすぐダメになるものなのか、いずれにせよ使い出して間もなく出なくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39599953
2016-07-20
用途: ラベルを貼って、各種洗剤入れ。

ポンプ部がダメになるので、容器を除きポンプ部のみの販売希望。(いろいろな種類)

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする