曜日別特売

ストレートショートタップ

ストレートショートタップ - 日動工業
(1件のレビュー)

ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。

用途軽作業に。コンセント個数3電線仕様-種別SVCT定格電圧(V)125イエロートラスコ品番368-6817質量(kg)0.15定格電力(W)1500定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
定格電力(W)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39600477SL205S0.515003
1,700
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39600477
2020-12-26
用途: 狭い箇所のコンセントに設置
製造業

F型で配線の方向を変えられるので、狭い場所のコンセントにつないで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする