アルミイーゼル

アルミイーゼル - 光
(1件のレビュー)

丈夫で軽量なアルミ製ですので、幅広くお使い頂けます。
ボード受け・ボード止めがついているので、ボードが落ちにくいです。

材質アルミ仕様完成品トラスコ品番387-4222幅(mm)460高さ(mm)1245質量(g)2290奥行(mm)410適合サイズ(ボード)B2まで対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39600671HEAS122
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39600671
2022-03-02
用途: パネル立て
その他業種

商品は良いと思いますが、対応に不満です。2/28出荷予定に対して、出荷完了メールが21時20分に届きました。
出荷手続きをしなければ、領収書は発行できないため、会社での2月処理は難しいと思っていたところ、夜遅くに出荷メールがきたために緊急対応することになってしまいました。
もう少し柔軟な対応が合っても良いのではと思いました。
チャットでの問い合わせはモノタロウにはしていましたが、何の対応もしてくれませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。また、問い合わせ窓口の対応につきまして至らぬ点がございましたこと、深くお詫び申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする