曜日別特売
(15件のレビュー)

ボードの裏面2ヶ所に紐付きで縦・横自由に使えます。
プラスチック製フレーム、段ボール芯材なので非常に軽い。
分別廃棄可能。

設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応、付属品付き付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひもトラスコ品番361-9087材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール幅(mm)600厚さ(mm)12板面:白、枠:白サイズA2高さ(mm)440質量(g)690種類壁掛け・無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39600723MXWHA2無地585×420
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39600723
2023-12-25
用途: 社内掲示用
製造業

軽く、どこにでも持ち運べてとても便利です。
また購入も考えております。

1が参考にしています
対象商品 : 39600723
2023-01-16
用途: 営業員の行動予定、休みや帰社時間の書き込み。
株式会社スミス

以前にも使っていて問題なかったので買い替えしました。使っていたものが古くなって、綺麗に消えなくなって来たので!

1が参考にしています
対象商品 : 39600723
2023-04-15
用途: 家族の連絡に
サービス業

この商品は附属セットなので楽で良いです、大きさが少し大きすぎたかなって思っています、でも 大は小を兼ねるって言うから気軽に使用し書き放題にしています、安くても良い商品です。

対象商品 : 39600723
2020-04-17
用途: 掲示物の添付に
教育・研究機関

値段も手頃ですので、どうかと思って購入しましたが、①ペンとイレイザーがついてきた!②紐が縦と横の両方に最初からついている。という仕様で、非常に設置も楽にできました。なにより磁石の張り付きがなかなかいいです。

3が参考にしています
対象商品 : 39600723
2020-05-20
用途: 英語のオンライン授業
教育・研究機関

ペンのキャップに消す部分があり細かい字を消せて良いと思います。壁に掛けられるのも良い。
ペン置きがハメ込みでき、とても良いのですが
ペンが落ちないように箱型だともっと良かった。

対象商品 : 39600723
2020-06-03
用途: お知らせ掲示などに使用
その他業種

軽くて、持ち運び便利ペン付きですぐ活用できて良かったです

対象商品 : 39600723
2020-05-04
用途: 自宅学習
株式会社タケセツサービス業

自宅待機が続く中、子供と勉強するときに黒板のようにして使用。一緒に勉強しています

対象商品 : 39600723
2018-08-30
用途: グループ内でのメッセージ表示、ディスカッションなど
教育・研究機関

この値段帯では一番大きく、ペンとイレーサーも付いてきてお得感があります。書きやすく、特に消しにくいこともないです。また軽量なので手軽に取り付けられます。マグネットも申し分なし。満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
1が参考にしています
2023-02-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする