(1件のレビュー)

プロジェクターの投影ができるマグネットホワイトボードシートです。
50mm方眼入り。

用途オフィス・店舗・ご家庭・工事現場、会議やミーティングに。仕様50mm方眼入り、プロジェクター投影タイプ(表面エンボス加工)付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート厚さ(mm)0.5タイプマグネット式タイプ吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)270G繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※本品をスチール面に貼った時でないと、他のマグネット製品を付けられません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39600766MSHP3045M450300×450
3,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39600784MSHP4560M600450×600
6,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39600775MSHP6090M900600×900
11,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
41436534MSHP90120M1200900×1200
19,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
41181621MSHP90180M1800900×1800
30,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41181621
2017-04-12
用途: 会議の作戦ボード
建設業・工事業

既設のホワイトボードの上に重ねて使っていますが、サイズが違っていても何処にでも移動でき、必要時だけ貼り付けて使います。また、書いてあってもクルクル巻いて保管でき、他人に見られず便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする