レターケース A4型・引出し飛出し防止タイプ

レターケース A4型・引出し飛出し防止タイプ - TRUSCOレターケース A4型・引出し飛出し防止タイプ - TRUSCOレターケース A4型・引出し飛出し防止タイプ - TRUSCO

独自の加工により引き出しが飛び出しにくくなっています。
深型タイプなので、書類の保管だけでなく部品などの保管に最適です。

サイズA4仕様完成品材質スチールホワイト引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×312×79引出し組合せ深型なし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
材質(引出し)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39600845A4W3N393-75776.2253×333×287A4スチール製深型3個
18,710
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39600854A4W5N393-75858.2253×333×455A4スチール製深型5個
23,890
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする