TRUSCO
足下ファイルワゴン
A4ファイルが収納でき、デスク下においても邪魔にならない空間を維持したキャスター付の足下ラックです。
トラスコ品番
384-1570
間口(mm)
520×265×490
キャスター
あり
最大積載量(kg)
20/台
キャスター径(Φmm)
40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39600933
TAW520
520×265×490
2
20
3.9
¥
9,180
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください