TRUSCO
スケルトンロッカー
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。
コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
鍵
なし
仕様
完成品
付属品
名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ
材質(本体)
スチール
材質(扉)
ABS樹脂
均等耐荷重(kg/段)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
トラスコ品番
質量(kg)
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39601755
TSL3BK
1列3段
366-8657
11
ブラック
300×515×880
¥
30,630
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
39601764
TSL3B
1列3段
366-8649
11
ブルー
300×515×880
¥
30,630
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
39601782
TSL3TM
1列3段
366-8681
11
クリア
300×515×880
¥
30,630
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
39601807
TSL4BK
1列4段
366-8703
12.1
ブラック
330×515×880
¥
34,220
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
39601816
TSL4B
1列4段
366-8690
12.1
ブルー
330×515×880
¥
34,220
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
39601834
TSL4TM
1列4段
366-8738
12.1
クリア
330×515×880
¥
34,220
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
39601746
TSL3OR
1列3段
366-8665
11
オレンジ
300×515×880
¥
26,000
取扱い終了
39601773
TSL3R
1列3段
366-8673
11
レッド
300×515×880
¥
29,670
取扱い終了
39601791
TSL4OR
1列4段
366-8711
12.1
オレンジ
330×515×880
¥
29,100
取扱い終了
39601825
TSL4R
1列4段
366-8720
12.1
レッド
330×515×880
¥
32,940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください