3M(スリーエム)
イージーフリップホルダーキット
ワンタッチでダスタークロス、イージートラップダスターを取り付けられるクリップ構造です。
クロス両面を無駄なく使用できる二面構造です。
クロス表面、裏面の交換を、手を汚すことなく簡単に交換できます。
用途
ダスタークロスを装着して清掃するためのホルダーキットです。先端ではさみ込む方式ですのでクロスの裏表を使うときの切り替えが楽に行えます。
材質(本体)
ABS樹脂・EVAスポンジ
長さ(mm)
610~1300
材質(ハンドル)
アルミ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39602482
FLIPKITM
580
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39602491
FLIPKITS
300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください